Riferimenti
Nuova Fima:N1RFG025
Rubix:999190900099426

Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 25 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/2 '' |
| Tipologia | flangia 3 fori radiale |
Dettagli del prodotto : N1RFG025 MAN.D100 1/2 RAD+FL 0/25 MGS10/3C
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 25 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/2 '' |
| Tipologia | flangia 3 fori radiale |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Diametro esterno | 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione