66261032321 BNR BNL 120X1500 R230 NOR P80 EU
Nastri abrasivi stretti Norton R230
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Norton:66261032321
Rubix:160000000155245
EAN:3157625915237

Dettagli del prodotto : 66261032321 BNR BNL 120X1500 R230 NOR P80 EU
Nastri abrasivi stretti Norton R230 - Norton offre un'ampia scelta di dimensioni e grane per la maggior parte delle applicazioni di dimensionamento, smerigliatura intermedia e lucidatura. I nastri abrasivi stretti sono progettati per tutti i metalli, il legno, il vetro e i compositi. In base alle vostre esigenze, saremo in grado di fornirvi nastri a bassa generazione di calore, rigidi o flessibili, impermeabili o meno e molte altre caratteristiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 1500 mm |
|---|---|
| Larghezza | 121 mm |
| Grano | 80 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
