66261033860 NASTRO 120X1500 R822 P60
Nastri stretti per macchine fisse
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Norton:66261033860
Rubix:160000000155257
EAN:3157625915459
Documenti
Dettagli del prodotto : 66261033860 NASTRO 120X1500 R822 P60
I nastri stretti Norton R822 sono composti da abrasivo all'ossido di zirconio Norzon e supporto in cotone flessibile, ma resistente per ottime prestazioni sui metalli anche a pressioni moderate.
Punti di forza
High-performance, self-sharpening zirconia alumina abrasive for excellent cut rate and product life
Extremely durable for demanding applications
X-weight cotton backing for moderate to light pressure applications
Extremely durable for demanding applications
X-weight cotton backing for moderate to light pressure applications
Applicazioni
Surfacing
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 1500 mm |
|---|---|
| Larghezza | 120 mm |
| Grano | 60 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

