A100 NASTRO PER SATINATRICE 337DC 100Ã289 MM 7000067807
Nastro abrasivo in tessuto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:541701
Rubix:999191000093894
Produttore:7000067807

Dettagli del prodotto : A100 NASTRO PER SATINATRICE 337DC 100Ã289 MM 7000067807
Nastro abrasivo in tessuto 3M™ Trizact™ 337DC con ossido di alluminio e microstruttura per una carteggiatura intermedia uniforme e superfici costanti. Grana A100.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 289 mm |
|---|---|
| Larghezza | 100 mm |
| Grano | a100 |
| Applicazione | carteggiatura intermedia a secco, adattamento/sfumatura nonché finitura fine dei graffi e finitura a misura con pressione di applicazione media (per metalli; tra cui anche leghe difficili). |
| Serie | trizact™ 337dc |
| Materiale di supporto | supporto in tessuto (x-weight cloth backing) |
| Tipologia | nastro abrasivo in tessuto (trizact™ cf cloth belt) |
| Tipo di abrasivo | ossido di alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione