Riferimenti
Norton:66261032323
Rubix:160000000155246
EAN:3157625915244
Documenti
Dettagli del prodotto : 66261032323 NASTRO 100X1000 R230 P100
Nastri abrasivi stretti Norton R230 - norton offre un'ampia scelta di dimensioni e grane. In base alle vostre esigenze, saremo in grado di fornirvi nastri a bassa generazione di calore, rigidi o flessibili, impermeabili o meno e molte altre caratteristiche.
Punti di forza
•Good product life
Open grain distribution
Multi-purpose product
Open grain distribution
Multi-purpose product
Applicazioni
Grinding
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 1000 mm |
|---|---|
| Larghezza | 100 mm |
| Grano | 100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

