ROTOLO NASTRO PER BBP85 â VINILE BIANCO DA 250 MM 013562 B85-250X15M-595-WT
Nastro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:B85-250x15M-595-WT
Rubix:999260312021750
Produttore:013562
EAN:0754473135621



Documenti
Dettagli del prodotto : ROTOLO NASTRO PER BBP85 â VINILE BIANCO DA 250 MM 013562 B85-250X15M-595-WT
Il vinile Brady's B-595 aderisce a oggetti difficili con bassa energia superficiale, inclusi: tubazioni in PVC, custodie per attrezzature ottenute mediante stampaggio a soffiaggio, plastiche ABS, superfici verniciate a polvere e apparecchiature realizzate con plastiche riciclate. Il materiale B-595 eccelle anche nell'aderire a superfici altamente testurizzate come pareti in blocchi di cemento verniciati, legno finito irregolare, plastiche testurizzate, tubi ruvidi e tubi rivestiti in carta.
Applicazioni
Etichettatura elettrica;Identificazione degli impianti;Marcatura dei pavimenti;Marcatura di tubi e valvole;Marcatura dei magazzini
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | bbp85 |
|---|---|
| Materiale | vinile |
| Lunghezza | 250 mm |
| Larghezza | 254 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 281,27 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 343,15 IVA inclusa
- Esaurito
