STIVALE NEW CASTOR S5 CI SRC STIVALE PU ANTISTAT.GIALLO/NERO - PUNTALE+LAMINA (BUSTA) 00080-011 NR.41
NEW CASTOR S5 CI SRC STIVALE PU ANTISTAT.GIALLO/NERO - PUNTALE+LAMINA (BUSTA)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Cofra Safety:00080-011-41
Rubix:999211214040529
Dettagli del prodotto : STIVALE NEW CASTOR S5 CI SRC STIVALE PU ANTISTAT.GIALLO/NERO - PUNTALE+LAMINA (BUSTA) 00080-011 NR.41
FODERA INTERNA: tessuto poliestere termosaldato. GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C. BATTISTRADA: TPU resistente a -25°C. SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi. PUNTALE: acciaio resistente a 200 J. LAMINA: acciaio INOX. NORMATIVA: EN ISO 20345:2011
NEW CASTOR S5 CI SRC STIVALE PU ANTISTAT.GIALLO/NERO - PUNTALE+LAMINA (BUSTA)
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 41 |
|---|---|
| Colore | giallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,82 IVA esclusa
/ Paia
€ 37,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
