Riferimenti
Ansell:N230Y 7
Rubix:999211216043107
Produttore:C246070

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 7 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO NITROTOUGH N230Y SIZE 7,0 C246 # 7
Ottima resistenza all'abrasione. Eccellente destrezza. Comfort e flessibilità ottimali. Guanto rivestito 3/4 per una notevole oleorepellenza. Polso a maglia elasticizzato, per una vestibilità aderente
GUANTO MULTIUSO OLEOREPELLENTE NITROTOUGH
Punti di forza
- Very good abrasion resistance
- Excellent dexterity
- Optimum comfort and flexibility
- 3/4 dipped glove for outstanding oil repellence
- Elasticated knitwrist for snug fit
Applicazioni
Assembly and finishing|Maintenance|Metal Fabrication
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 7 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Materiale principale | cotone |
| Materiale | maglia di cotone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,36 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 37,04 IVA inclusa
- Esaurito