195740-NODO BUS CPX-FB13

Nodo bus CPX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CPX-FB13
Rubix:160000000590418
Produttore:195740
EAN:4052568006662
195740-NODO BUS CPX-FB13

Riepilogo info tecniche

Tipologianodo bus per il terminale cpx
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 195740-NODO BUS CPX-FB13


Nodo di bus CPX-FB13 per terminale modulare elettrico CPX. Dimensioni l x L x H=(* (compreso il blocco di interconnessione), * 50 x 107 x 50 mm), Interfaccia fieldbus=(* connettore Sub-D, per auto-assemblaggio, * presa Sub-D, 9 poli, * 2 x M12x1, 5 poli, codifica B), specifico per il dispositivo diagnostica=(* Diagnostica di canale e orientata al modulo, * - Sottotensione dei moduli, *- Memoria diagnostica), Tipi di comunicazione=(* DPV0: comunicazione ciclica, * DPV1: Comunicazione aciclica), Supporto di configurazione=File di database del dispositivo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)160x160x75 mm
Peso181,36 g
Tipologianodo bus per il terminale cpx
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
431,07 IVA esclusa
/ Unità
525,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore