O-RING 246 (4450) D.INT: 113,89 MM D.CORDA: 3,53 MM MAT: NBR 90 SH 288338
O-ring Anyseals
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Anyseals:288338
Rubix:999230725028983


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 113,89 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-RING 246 (4450) D.INT: 113,89 MM D.CORDA: 3,53 MM MAT: NBR 90 SH 288338
O-RING 246 (4450) D.Int: 113,89 mm D.Corda: 3,53 mm Mat: NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 113,89 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione