11A260K6-O-RING OR 215.57X2.62 NBR70

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:OR173
Rubix:999190900016384
Produttore:11A260K6
11A260K6-O-RING OR 215.57X2.62 NBR70

Riepilogo info tecniche

Diametro interno215,57 mm
Diametro della sezione2,62 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11A260K6-O-RING OR 215.57X2.62 NBR70


O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:215.57 Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno215,57 mm
Diametro della sezione2,62 mm
Materialenbr
Durezza Shore A70 Shore
1,06 IVA esclusa
/ Unità
1,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore