67181386-O-RING OR 8,00 2,00 80 NBR NB8028 ( MESCOLA 80 NBR NB802803)
O-Ring OR NBR 80
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:49493864
Rubix:999210420072853
Produttore:49493864


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 67181386-O-RING OR 8,00 2,00 80 NBR NB8028 ( MESCOLA 80 NBR NB802803)
Gli O-rings sono anelli circolari di sezione circolare. Sono realizzati tramite vulcanizzazione da stampo. La funzione di tenuta è ottenuta tramite la deformazione radiale o assiale della sua sezione a montaggio avvenuto.
Applicazioni
Gli O-rings sono usati prevalentemente per tenute statiche di parti non in movimento e per tenute dinamiche di elementi di macchina in movimento. In determinate particolari condizioni è anche possibile utilizzare gli O-rings per entrambe le applicazioni. Con appropriati materiali e sedi è possibile l’applicazione fino a 1000 bar di pressione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Diametro interno | 8 mm |
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 80 Shore |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione