67175779-O-RING NULLO OR 12,37 2,62 70 VMQ SI7018 (MESCOLA 70 VMQ SI701807)

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67175779
Rubix:999180500103930
Produttore:67175779
67175779-O-RING NULLO OR 12,37 2,62 70 VMQ SI7018 (MESCOLA 70 VMQ SI701807)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12,37 mm
Diametro della sezione2,62 mm
Materialevmq
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67175779-O-RING NULLO OR 12,37 2,62 70 VMQ SI7018 (MESCOLA 70 VMQ SI701807)


Gli O-Ring sono anelli chiusi di sezione circolare. Vengono prodotti mediante vulcanizzazione da utensili di forma come anello completo. La funzione di tenuta dell'O-ring si ottiene grazie alla deformazione della sezione trasversale quando viene installato e compresso nella sua sede. L'O-ring può essere compresso radialmente o assialmente nella sua sede di installazione. In condizioni operative, la pressione esercitata dai mezzi rafforza la funzione di tenuta, poiché sotto pressione il materiale elastomerico funziona come un fluido non comprimibile.
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:12.37 Materiale:SILICONE MVQ

Applicazioni

O-rings are used predominently for sealing non-moving machine and system components (static application) and media in liquid and gas form, e.g. flange and cover seals, threaded tube connections and the cylinder head and cylinder bottom for hydraulic cylinders. Under certain conditions it is also possible to use o-rings with reciprocating, rotating and helical movements (dynamic application). If the installation housing is finished properly, the construction design is right and the proper materials are selected, it is possible for pressures of up to 1000 bar to be sealed, with the use of back-up rings where required. O-rings are used in many sectors such as the fields of hydraulics, pneumatics, vacuum applications, the fittings industry, the automotive industry and in plant and mechanical engineering.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Diametro interno12,37 mm
Diametro della sezione2,62 mm
Materialevmq
Durezza Shore A70 Shore
Paese d'origineCN
Codice doganale39269097
  • Esaurito