Riferimenti
Gapi:OR90360
Rubix:999190900021703
Produttore:11A594K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 148,59 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 148,59X5,33 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:148.59 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 148,59 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore