Riferimenti
Gapi:OR90388
Rubix:999190900019360
Produttore:11A623K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 481,41 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 61900 481,41X5,33 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:481.41 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 481,41 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione