Riferimenti
Net Seals:ORS008
Rubix:999220805086845


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4,48 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | vmq |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE 01.ORSIL.008000
O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:4.48 Materiale:SILICONE MVQ
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4,48 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | vmq |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore