Riferimenti
Gapi:OR90368
Rubix:999190900019340
Produttore:11A603K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 196,21 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 6775 196,22X5,33 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:196.21 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 196,21 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 67,35 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 82,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione