Riferimenti
Gapi:OR90140
Rubix:999190900019132
Produttore:11A227K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 56,82 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 3225 56,82X2,62 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:56.82 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 56,82 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore