Riferimenti
Gapi:ORV456
Rubix:999190900014029
Produttore:11A790G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 342,27 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A790G6-O-RING OR 342.27X6.99 FPM75
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:342.27 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 342,27 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,22 IVA esclusa
/ 2 Unità
€ 68,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione