Riferimenti
Gapi:ORM90212
Rubix:999190900019994
Produttore:11B534K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 21 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : ORM 21,00 X 2,00 NBR 90SH 11B534K0-GUARNIZIONE
O-RING Diametro Corda:2.00 mm Diametro Interno mm:21.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 21 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,60 IVA esclusa
/ 1000 Unità
€ 65,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione