Riferimenti
Gapi:ORM09324
Rubix:999190900018835
Produttore:11A119K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 9,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,4 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A119K6-O-RING OR 9.30X2.40 NBR70
O-RING Diametro Corda:2.40 mm Diametro Interno mm:9.30 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 9,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,74 IVA esclusa
/ 3000 Unità
€ 96,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore