O-R EPDM 70SH 617-123 D.017,86X2,62 01.OREP0.617000

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Net Seals:ORE617
Rubix:999220805069136
O-R EPDM 70SH 617-123 D.017,86X2,62 01.OREP0.617000

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17,86 mm
Diametro della sezione2,62 mm
Materialeepdm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : O-R EPDM 70SH 617-123 D.017,86X2,62 01.OREP0.617000


O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:17.86 Materiale:EPDM

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno17,86 mm
Diametro della sezione2,62 mm
Materialeepdm
Durezza Shore A70 Shore
0,05 IVA esclusa
/ Unità
0,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione