Riferimenti
Gapi:OR 10.52X1.83 NBR70
Rubix:999190900018819


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10,52 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,83 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11A090K6-O-RING OR 10.52X1.83 NBR70
11a090k6-o-ring or 10.52x1.83 nbr70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10,52 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,83 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,27 IVA esclusa
/ 3000 Unità
€ 97,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione