67356256-ARTICOLO OR 23,81 2,62 70 VMQ SI70C9 (MESCOLA 70 VMQ SI70C901)
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:67356256
Rubix:999230316010127


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 23,81 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | vmq |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67356256-ARTICOLO OR 23,81 2,62 70 VMQ SI70C9 (MESCOLA 70 VMQ SI70C901)
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:23.81 Materiale:SILICONE MVQ
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 23,81 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | vmq |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito