67009466-O-RING OR 25,12 1,78 70 EPDM EP7018 ( MESCOLA 70 EPDM EP701802)
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:67009466
Rubix:999210420065659
Produttore:67009466
Documenti
Dettagli del prodotto : 67009466-O-RING OR 25,12 1,78 70 EPDM EP7018 ( MESCOLA 70 EPDM EP701802)
O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:25.12 Materiale:EPDM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25,12 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | epdm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

