67044924-O-RING OR 6,02 2,62 70 EPDM EP7027 ( MESCOLA 70 EPDM EP702705)
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:OR 6,02 2,62 70 EPDM EP7027 ( MESCOLA 70 EPDM EP702705)
Rubix:999210420068283


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6,02 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | epdm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67044924-O-RING OR 6,02 2,62 70 EPDM EP7027 ( MESCOLA 70 EPDM EP702705)
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:6.02 Materiale:EPDM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6,02 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | epdm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,25 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione