Riferimenti
Net Seals:01.ORMVI.075040
Rubix:999220805081729
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R VIT 80SH M D.075,00X4,00 01.ORMVI.075040
O-RING Diametro Corda:4.00 mm Diametro Interno mm:75.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

