Riferimenti
Gapi:OR 79.60X5.70 NBR70
Rubix:999190900018982


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 79,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B01GK6-O-RING OR 79.60X5.70 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.70 mm Diametro Interno mm:79.60 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 79,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,30 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 84,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione