Riferimenti
Gapi:OR 2400 101,32X1,78 NBR 90SH
Rubix:999190900019083


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 101,37 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 2400 101,32X1,78 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:101.37 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 101,37 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,83 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 85,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore