Riferimenti
Gapi:OR 557.66X6.99 FPM75
Rubix:999190900014044


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 557,66 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A805G6-O-RING OR 557.66X6.99 FPM75
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:557.66 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 557,66 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,44 IVA inclusa
- Esaurito