Riferimenti
Gapi:ORM 5,00 X 1,50 NBR 90SH
Rubix:999190900019738


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B177K0-GUARNIZIONE ORM 5,00 X 1,50 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:1.50 mm Diametro Interno mm:5.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,44 IVA esclusa
/ 3000 Unità
€ 78,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione