ORS118 O-RING 118 (3087) D.INT: 21,89 MM D.CORDA: 2,62 MM MAT: SILICONE
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Techné:ORS118
Rubix:999190900101161
Documenti
Dettagli del prodotto : ORS118 O-RING 118 (3087) D.INT: 21,89 MM D.CORDA: 2,62 MM MAT: SILICONE
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:21.89 Materiale:SILICONE MVQ
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 21,89 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | vmq |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito
