13293-GUARNIZIONE OR 30 X 2,5 VITON 80

O-Ring

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67013293
Rubix:999180500101380
Produttore:OR 30,00 2,50 80 FKM FP8094
13293-GUARNIZIONE OR 30 X 2,5 VITON 80

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro della sezione2,5 mm
Materialefkm/fpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 13293-GUARNIZIONE OR 30 X 2,5 VITON 80


Secondo la norma DIN ISO 3601 Anello circolare senza fine a sezione circolare Materiale: EPDM, FKM, HNBR, NBR, PTFE, VMQ.

Punti di forza

Effetto di tenuta dovuto alla deformazione della sezione trasversale dopo l'installazione e alla compressione assiale o radiale nello spazio di installazione
In stato di funzionamento, la pressione del fluido rafforza la funzione di tenuta
Universalmente applicabile Design affidabile con ampio spettro applicativo per applicazioni moderatamente impegnative nell'industria generale
Buon rapporto prezzo/prestazioni
Prodotto da fornitori esterni certificati

Applicazioni

Applicazione universale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro della sezione2,5 mm
Materialefkm/fpm
Durezza Shore A80 Shore
  • Esaurito