Riferimenti
Dichtomatik:67012592
Rubix:999180500100997
Produttore:67012592




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8,74 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 12592-GUARNIZIONE OR 108 8,73 X 1,78 VITON 80
Secondo DIN ISO 3601 Anello circolare senza fine a sezione circolare Materiale della guarnizione: EPDM, FKM, HNBR, NBR, PTFE, VMQ
Punti di forza
Effetto di tenuta dovuto alla deformazione della sezione trasversale dopo l'installazione e alla compressione assiale o radiale nello spazio di installazione
In stato di funzionamento, la pressione del fluido rafforza la funzione di tenuta
Universalmente applicabile Design affidabile con ampio spettro applicativo per applicazioni moderatamente impegnative nell'industria generale
Buon rapporto prezzo/prestazioni
Prodotto da fornitori esterni certificati
In stato di funzionamento, la pressione del fluido rafforza la funzione di tenuta
Universalmente applicabile Design affidabile con ampio spettro applicativo per applicazioni moderatamente impegnative nell'industria generale
Buon rapporto prezzo/prestazioni
Prodotto da fornitori esterni certificati
Applicazioni
Applicazione universale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8,74 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 80 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito