17-5118-2040M OX 2000 - SOVRAOCCHIALE CON LENTE TRASPARENTE IN PC (DX) ASTINA PIVOTTANTE BLU 7000032519
Occhiali a mascherina 3M™ OX 2000 17-5118-2040M
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:OX2000B
Rubix:999190300023184
Produttore:7000032519
EAN:04046719420728

Riepilogo info tecniche
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
Documenti
Dettagli del prodotto : 17-5118-2040M OX 2000 - SOVRAOCCHIALE CON LENTE TRASPARENTE IN PC (DX) ASTINA PIVOTTANTE BLU 7000032519
Lenti di tipo ottico classe 1, adatte per usi prolungati..
Offrono un'eccellente protezione dalle radiazioni UV..
Progettati per essere indossati sugli occhiali da vista..
Trattamento antigraffio e antiappannamento, a garanzia di una maggiore durata e una migliore visione.
Stanghette regolabili in 5 lunghezze per un comfort e una vestibilità ottimali
Offrono un'eccellente protezione dalle radiazioni UV..
Progettati per essere indossati sugli occhiali da vista..
Trattamento antigraffio e antiappannamento, a garanzia di una maggiore durata e una migliore visione.
Stanghette regolabili in 5 lunghezze per un comfort e una vestibilità ottimali
3M™ Overspectacles OX Series are our safety spectacles that fit over most prescription glasses, featuring a clear polycarbonate lens.
Punti di forza
Over The Glass (OTG) range designed to fit over most prescription glasses;Economical uncoated version available (OX1000);Adjustable in five temple lengths to ensure an optimal fit (OX2000 and OX3000);Rotating temple tips to prevent slipping (OX2000)
Applicazioni
Gli occhiali a mascherina 3M™ OX 2000 17-5118-2040M sono dotati di stanghette regolabili a incastro (5 posizioni) e punte rotanti (per una tenuta eccellente in tutte le posizioni). Lo schermo piatto in policarbonato è trattato DX, per una protezione perfetta da nebbie e sostanze chimiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 86,85 g |
|---|---|
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
| Stanghette regolabili | sì |
| Tipologia | sovraocchiali |
| Paese d'origine | TW |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito