OCCHIALE UVEX SKYLITE 9174-065 349174065
Occhiali di sicurezza Skyper
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uvex:9174065
Rubix:999220324081188
Produttore:9174065
EAN:4031101137322


Riepilogo info tecniche
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
Documenti
Dettagli del prodotto : OCCHIALE UVEX SKYLITE 9174-065 349174065
Staffe regolabili in lunghezza. La lente è facile da pulire e da cambiare. Grazie alle molteplici possibilità di regolazione, questi occhiali possono assumere qualsiasi forma desiderata. Ottima visione panoramica grazie alla perfetta curvatura della lente. Dotati di protezione laterale integrata non riflettente. Lenti in policarbonato. Peso: 31 g.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 26 g |
|---|---|
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio |
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
| Stanghette regolabili | sì |
| Colore | grigio |
| Paese d'origine | SK |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,23 IVA inclusa
- Esaurito