Riferimenti
Optibelt:5M 10 -ST
Rubix:160000000556268
Produttore:1777810
EAN:4014486044980




Riepilogo info tecniche
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1000 mm |
| Larghezza cinghia | 10 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA 5M 10 -ST ALPHA L (50M) ST
optibelt ALPHA LINEAR per trasmissioni lineari optibelt ALPHA LINEAR è una cinghia dentata estrusa, aperta con corde di tensione parallele ai bordi della cinghia. Viene prevalente impiegata nelle trasmissioni lineari e di trasporto. L'elevata resistenza alla trazione consente di trasmettere carichi pesanti Disponibile nei rotoli con lunghezza superiore a 100 metri Rivestimento di tessuto sulla facciata dei denti e/o sul dorso della cinghia possibile Le versioni con rinforzo aggiuntivo sono disponibili per trasmissioni lineari Manutenzione ridotta Elevata accuratezza di posizionamento Versioni disponibili:Rifinite meccanicamente Con piastre di giunzione e rivestimento Tessuto sulla facciata dei denti e/o sulla parte superiore della cinghia Corda di tensione speciale: corda di tensione E altamente flessibile; aramide; elevata qualità di acciaio inossidabile Colorata
Open Ended Timing Belts
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 38 g |
|---|---|
| Profilo | 5m |
| Lunghezza primitiva | 1000 mm |
| Larghezza cinghia | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Numero di denti | 200 |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,60 IVA esclusa
/ Metro
€ 11,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione