Riferimenti
Optibelt:8 PJ 483 RB
Rubix:160000000557154
Produttore:1773254
EAN:4014486132755





Riepilogo info tecniche
| Profilo | pj |
|---|---|
| Lunghezza | 483 mm |
| Numero di scanalature | 8 |
Dettagli del prodotto : RIBBED BELTS 190 J 8 PJ 483 RB
Ribbed belts
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 35 g |
|---|---|
| Profilo | pj |
| Lunghezza | 483 mm |
| Numero di scanalature | 8 |
| Distanza tra le scanalature | 2,34 mm |
| Altezza | 3,5 mm |
| Designazione della cinghia | 8 pj 483 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione