PANTALONI BIZWELD BLACK BZ30BKR # L

Pantaloni Bizweld

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Portwest:BZ30BKRL
Rubix:999220801002783
EAN:5036108211043
PANTALONI BIZWELD BLACK BZ30BKR # L

Riepilogo info tecniche

Colorenero
Grandezzal
Materiale principalecotone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PANTALONI BIZWELD BLACK BZ30BKR # L


Progettati per offrire la massima protezione e comfort a chi li indossa, i pantaloni Bizweld vi terranno al sicuro. L'indumento è dotato di cuciture doppie per una maggiore resistenza e di tasche laterali con una tasca regolamentare comodamente posizionata per una rapida e facile accessibilità.
Protezione a doppio rischio. Tasche laterali. Tasca porta metro. Mezzo elastico in vita per una vestibilità sicura e confortevole. Cuciture doppie per una maggiore resistenza. Tessuto con classificazione UPF 50+ per bloccare il 98% dei raggi UV. Borsa per la vendita al dettaglio che facilita la presentazione per le vendite al dettaglio. 3 tasche per un'ampia conservazione.
Standard : EN11612 A1+A2 B1 C1 E2 F1, EN11611 Classe A1+A2Tipo : Regolare

Punti di forza

  • CE-CAT III
  • Doppia protezione contro i rischi
  • Tasche laterali
  • Tasca per il regolamento
  • Mezzo elastico in vita per una vestibilità sicura e confortevole
  • Cuciture doppie per una maggiore resistenza
  • Tessuto con classificazione UPF 50+ per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Borsa per la vendita al dettaglio che facilita la presentazione per le vendite al dettaglio
  • 3 tasche per un'ampia conservazione
  • Certificato CE

Informazioni tecniche


Attributi
Colorenero
Grandezzal
Materiale principalecotone
Colore secondarionessun colore secondario
Materiale100% cotone
33,92 IVA esclusa
/ Unità
41,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore