Pantaloni da lavoro

Pantaloni da lavoro Rubix: sicurezza e praticità per ogni professione
Scegliere i pantaloni da lavoro giusti significa assicurare comfort, protezione e libertà di movimento durante tutta la giornata. Su Rubix troverete modelli robusti, pratici e pensati per rispondere alle esigenze di ogni attività, dall’officina al cantiere, dalla manutenzione alla logistica.

Quali pantaloni scegliere in base alla professione?
Attività generiche in officina, logistica o manutenzione – Pantaloni classici leggeri e confortevoli, ideali per libertà di movimento e lavoro quotidiano.
Professionisti con strumenti da trasportare (elettricisti, tecnici, falegnami) – Modelli multitasca per avere tutto a portata di mano.
Lavori in ginocchio (idraulici, piastrellisti) – Pantaloni dotati di ginocchiere e tessuti rinforzati.
Settore edile e muratori – Pantaloni resistenti con rinforzi a ginocchia, fianchi e cosce per protezione extra.

Protezione dai rischi professionali
I pantaloni da lavoro DPI proteggono da molteplici rischi:

Intemperie e freddo – EN 343, EN 342, EN 14058+A1;
Scarsa visibilità – EN 17353, EN ISO 20471;
Rischi meccanici – tagli, punture, urti (EN ISO 11393, EN 510);
Rischio chimico – polveri, schizzi, gas (EN 13034+A1, EN ISO 13982-1, EN 943);
Rischi biologici – contaminazioni da virus e batteri (EN 14126);
Rischi termici – protezione da calore, fiamme e materiali fusi (EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 469);
Multirischi – combinazione di protezioni (calore + alta visibilità, ad esempio).

Materiali e tessuti
Cotone – morbido, traspirante, facile da mantenere;
Poliestere – resistente all’usura, alle lacerazioni e alle macchie;
Poliestere/cotone – combina comfort e robustezza, spesso con tessuto elasticizzato;
Lana – isolante contro freddo e umidità, ideale per ambienti outdoor estremi.

Taglia e vestibilità

Rubix propone pantaloni da lavoro per uomo, donna e modelli unisex, con tagli specifici:

Cargo, jeans, slim, vita bassa… per adattarsi a ogni morfologia e attività;
Taglie complete per equipaggiare tutti i collaboratori.

Manutenzione dei pantaloni

Lavabili in lavatrice secondo le indicazioni del produttore;
Modelli conformi alla norma EN 15797 garantiscono resistenza al lavaggio industriale;
Controlli regolari dell’usura assicurano protezione continua.

Marche selezionate da Rubix
GISS – eccellente rapporto qualità/prezzo, comfort e sicurezza quotidiana;
DeltaPlus – soluzioni affidabili per ambienti professionali esigenti;
Cepovett – design tecnico ad alte prestazioni, sicurezza e comfort ergonomico;
DMD e Lafont – punti di riferimento europei per qualità e durata dei pantaloni da lavoro.

I vantaggi dei pantaloni Rubix
Comfort e libertà di movimento ottimali;
Protezione dai rischi meccanici, termici e chimici;
Materiali resistenti e durevoli;
Adatti a tutti i settori industriali e professionali.

Rubix offre un catalogo completo di pantaloni da lavoro per garantire la sicurezza, il comfort e l’efficienza dei vostri collaboratori. Scegli i pantaloni più adatti alle tue esigenze e lavora in sicurezza ogni giorno.

Filtri
CATEGORIE
  • pantaloni da lavoro (52)
  • Marca
  • giss
    (41)
  • portwest
    (11)
  • 4 Prodotto(i) con 52 variante(i):

    Pertinenza
    brand logobrand logo
    • giss:146300
    • rubix:170000000532108
    • ean:3660338015755
    brand logo
    • Coloreblu
    • Grandezza48
    • Materiale principalecotone
    16,27 IVA esclusa
    / Unità
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    14 varianti
    brand logobrand logo
    • giss:854916
    • rubix:999180200037590
    • ean:3660338104381
    brand logo
    • Coloregrigio
    • Grandezza62
    • Materiale principalecotone
    21,33 IVA esclusa
    / Unità
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    27 varianti
    brand logobrand logo
    • portwest:BZ30BKRL
    • rubix:999220801002783
    • ean:5036108211043
    brand logo
    • Colorenero
    • Grandezzal
    • Materiale principalecotone
    33,92 IVA esclusa
    / Unità
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    2 varianti
    brand logobrand logo
    • portwest:S887BKR34
    • rubix:999220801018323
    • ean:5036108126569
    brand logo
    • Colorenero
    • Grandezza34
    • Materiale principalepoliestere
    21,25 IVA esclusa
    / Unità
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    9 varianti