Riferimenti
Portwest:S887BKR34
Rubix:999220801018323
EAN:5036108126569

Riepilogo info tecniche
| Colore | nero |
|---|---|
| Grandezza | 34 |
| Materiale principale | poliestere |
Dettagli del prodotto : PANTALONI ACTION BLACK S887BKR # 34
Comfort e funzionalità superiori costituiscono il fascino dei pantaloni Action. Il segreto della popolarità di questo stile è il valore eccezionale, i colori industriali forti e l'ampia gamma di opzioni di taglia e lunghezza. Realizzati in cotone polivalente di qualità, sono dotati di tasche multiple con cerniera, tessuto rinforzato nella zona della seduta e del ginocchio con la possibilità di alloggiare ginocchiere. Un vero leader di mercato.
Tessuto in policotone resistente per prestazioni elevate e massimo comfort. Tessuto con classificazione UPF 50+ per bloccare il 98% dei raggi UV. 11 tasche per un ampio spazio di archiviazione. Tasche per ginocchiere per facilitare l'uso delle ginocchiere. Protezione del ginocchio rinforzata a doppio strato per una maggiore resistenza e durata. Tasche con zip. Due tasche posteriori con zip. Tasca cargo di facile accesso. Cuciture rinforzate per una maggiore durata e resistenza. Molteplici tasche di servizio per un ampio spazio di archiviazione.
Tessuto in policotone resistente per prestazioni elevate e massimo comfort. Tessuto con classificazione UPF 50+ per bloccare il 98% dei raggi UV. 11 tasche per un ampio spazio di archiviazione. Tasche per ginocchiere per facilitare l'uso delle ginocchiere. Protezione del ginocchio rinforzata a doppio strato per una maggiore resistenza e durata. Tasche con zip. Due tasche posteriori con zip. Tasca cargo di facile accesso. Cuciture rinforzate per una maggiore durata e resistenza. Molteplici tasche di servizio per un ampio spazio di archiviazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | nero |
|---|---|
| Grandezza | 34 |
| Materiale principale | poliestere |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Materiale | 65% poliestere, 35% cotone |
| Grammatura | 245 g/m² |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione