PANTALONI ACTION NAVY S887NAR # 42

S887 - Pantaloni d'azione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Portwest:S887NAR42
Rubix:999220801018455
EAN:5036108126361
PANTALONI ACTION NAVY S887NAR # 42

Riepilogo info tecniche

Coloreblu navy
Grandezza42
Materiale principalepoliestere
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PANTALONI ACTION NAVY S887NAR # 42


Comfort e funzionalità superiori costituiscono il fascino dei pantaloni Action. Il segreto della popolarità di questo stile è il valore eccezionale, i colori industriali forti e l'ampia gamma di opzioni di taglia e lunghezza. Realizzati in cotone polivalente di qualità, sono dotati di tasche multiple con cerniera, tessuto rinforzato nella zona della seduta e del ginocchio con la possibilità di alloggiare ginocchiere. Un vero leader di mercato.
Tessuto in policotone resistente per prestazioni elevate e massimo comfort. Tessuto con classificazione UPF 50+ per bloccare il 98% dei raggi UV. 11 tasche per un ampio spazio di archiviazione. Tasche per ginocchiere per facilitare l'uso delle ginocchiere. Protezione del ginocchio rinforzata a doppio strato per una maggiore resistenza e durata. Tasche con zip. Due tasche posteriori con zip. Tasca cargo di facile accesso. Cuciture rinforzate per una maggiore durata e resistenza. Molteplici tasche di servizio per un ampio spazio di archiviazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Coloreblu navy
Grandezza42
Materiale principalepoliestere
Colore secondarionessun colore secondario
Materiale65% poliestere, 35% cotone
Grammatura245 g/m²
21,25 IVA esclusa
/ Unità
25,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore

Grandezza