CAPPELLO DI SICUREZZA AAF000-001-100

Paracolpi Aerolite® HARDCAP

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
JSP:AAF000-001-100
Rubix:999200400080701
EAN:5038428222631
CAPPELLO DI SICUREZZA AAF000-001-100
Riepilogo info tecniche
Colorenero
Grandezza della visiera5 cm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CAPPELLO DI SICUREZZA AAF000-001-100


Il più leggero dei cappucci di sicurezza a guscio intero che supera i requisiti della norma EN812. Progettato per proteggere da urti e colpi alla testa. Completamente regolabile per una vestibilità perfetta. Calotta integrale in polietilene ad alta densità (HDPE) e rinforzo anti-impatto in polipropilene espanso (EPP). Periodo di validità di 5 anni. Disponibile in altri colori. Personalizzazione della calotta tramite bonifico.

Informazioni tecniche


Attributi
Colorenero
Grandezza della visiera5 cm
Peso0,155 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
29,78 IVA esclusa
/ Unità
36,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore

Grandezza della visiera

selezionare le varianti (5)