EO CLAMP 35MM POLYPROPYLENE RAP535X

Parker Hannifin Morsetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:RAP535X
Rubix:999200100069068
Produttore:RAP535X
EO CLAMP 35MM POLYPROPYLENE RAP535X

Riepilogo info tecniche

Tipologiamorsetto
Materialepolipropilene
Campo di serraggio, minimo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : EO CLAMP 35MM POLYPROPYLENE RAP535X


I morsetti per tubi EO-Tube secondo DIN 3015-1 per i normali requisiti meccanici sono disponibili in nove misure standard. Diametro esterno del tubo da 4 a 101. 8 mm.
Accessori inclusi: Morsetto (1 parte = 2 pezzi)
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Materiali di costruzione: Polipropilene
Stile del prodotto: A strappo, con gioco di tensione
Dimensioni: 5
Diametro esterno del tubo: 35 mm

Punti di forza

La funzione dei morsetti per tubi è il fissaggio di tubi dritti, piegati e flessibili; l'ampia gamma di prodotti dei morsetti per tubi Parker aiuta a trovare una soluzione per tutte le richieste e quindi estende la gamma di applicazioni
Le loro caratteristiche salienti sono la capacità di riarmo, l'elevata resistenza alla trazione, l'altissima resistenza all'abrasione e l'eccellente resistenza al freddo. Questa gamma di caratteristiche amplia il numero di applicazioni possibili e allunga il ciclo di vita dei morsetti per tubi.

Applicazioni

Automotive;Difesa;Energia;Ambiente;Industria;Infrastrutture;Macchine utensili;Movimentazione materiali;Mobile;Petrolio e gas;Generazione di energia;Processo;Trasporto;Acqua;Idraulica generale

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamorsetto
Materialepolipropilene
Campo di serraggio, minimo6 mm
Campo di serraggio, massimo88,9 mm
Diametro serraggio35 mm
Codice doganale39269097
2,59 IVA esclusa
/ Unità
3,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione