T-LOK CAP 12FNMTXS

Parker Hannifin Raccordo per tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:12FNMTXS
Rubix:999200100043842
Produttore:12FNMTXS
T-LOK CAP 12FNMTXS

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio (corpo)
Tipologiacappello
Diametro di filettatura (pollici)3/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : T-LOK CAP 12FNMTXS


I raccordi e gli adattatori per tubi JIC svasati a 37° di Parker, Triple-Lok®, soddisfano i requisiti delle norme SAE J514 e ISO 8434-2 e offrono la più ampia gamma di attacchi del settore. Il design presenta un'area di tenuta ridotta da metallo a metallo, che si traduce in un design compatto, una bassa coppia di montaggio e la capacità di sopportare alte temperature e alte pressioni.
Materiale corpo: Acciaio
Dimensione attacco 1: Femmina 37° Flare
Diametro esterno tubo: 3/4, 18, 20
Tipo di attacco: 37° Flare, na
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Pressione dinamica massima: 5000
Forma: Tappo con esagono metrico
Specifiche Met: SAE J514

Punti di forza

-Facilmente adattabile al tubo in pollici, al tubo metrico e al tubo flessibile, che ne garantisce l'accettazione in tutto il mondo
Vasta scelta di opzioni per le estremità delle porte, tra cui SAE filettatura dritta O-ring Boss (ORB), NPTF, BSPP-ED, BSPP-O-ring retaining ring (ORR), BSPP, BSPT, ISO 6149, metrico (ORR) e metrico-ED
Il robusto perno portuale Parker sulle porte regolabili è realizzato con un controdado più lungo che elimina virtualmente i danni alle rondelle e le potenziali perdite, oltre a rendere l'assemblaggio praticamente a prova di errore. Questa caratteristica migliora l'efficienza interna del cliente e riduce i costi di rilavorazione derivanti dal danneggiamento della rondella di riserva, comunemente riscontrata con le tradizionali estremità delle porte regolabili SAE sul mercato
I raccordi in acciaio hanno superato in modo sostanziale i requisiti di corrosione SAE di 72 ore senza ruggine rossa, con una durata fino a 1.000, come riscontrato da una struttura di test indipendente. Queste migliori prestazioni offrono ai clienti un vantaggio competitivo grazie alla maggiore durata delle apparecchiature, con conseguente aumento dei ricavi e riduzione dei costi di garanzia
I dadi in acciaio inossidabile sono dotati di un rivestimento che impedisce la formazione di galla
Disponibili in acciaio, acciaio inossidabile e ottone nelle misure da 1/8" a 2 ½" con pressioni di esercizio fino a 7500 psi

Applicazioni

Connessioni per la movimentazione di gas e fluidi idraulici

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio (corpo)
Tipologiacappello
Diametro di filettatura (pollici)3/4 ''
Diametro esterno del tubo20 mm
Codice doganale73079910
€ 7,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione