Riferimenti
Parker:P2LAX81111
Rubix:999190800485471
Produttore:P2LAX81111
Documenti
Dettagli del prodotto : G1/8 5/3 LEVER-SPRING CEXH P2LAX81111
La gamma di valvole manuali Viking Xtreme è robusta, versatile e combina elevate prestazioni con dimensioni di installazione compatte. Il robusto attuatore a leva delle valvole è stato specificamente progettato per l'uso con guanti, per applicazioni mobili negli ambienti più impegnativi. Disponibile nelle funzioni 3/2, 5/2 e 5/3 con ritorno a molla o leva detentata. Le versioni azionate a leva sono disponibili su tutta la gamma con dimensioni porta da 1/8 a 1/2.
Punti di forza
•Tutte le porte bloccate
Centro pressione
Scarico centrale
Ridotta complessità del prodotto
Portata aumentata
Ampio intervallo di temperature di esercizio
Prestazioni di tenuta stabili anche con elevato flusso / caduta di pressione attraverso la spola
Centro pressione
Scarico centrale
Ridotta complessità del prodotto
Portata aumentata
Ampio intervallo di temperature di esercizio
Prestazioni di tenuta stabili anche con elevato flusso / caduta di pressione attraverso la spola
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | viking extreme manual valve |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 135,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 165,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione