PASTA ABRASIVA 3M PERFECT-IT FAST CUT, 1 KG, 09374 7100222053
Pasta abrasiva 3M™ Perfect-it™ Fast Cut
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:09374
Rubix:999260309012128
Produttore:7100222053
EAN:4054596798434

Documenti
Dettagli del prodotto : PASTA ABRASIVA 3M PERFECT-IT FAST CUT, 1 KG, 09374 7100222053
La pasta abrasiva 3M™ Perfect‐It™ Fast Cut conferisce una brillantezza intensa alle parti riverniciate e alle vernici originali. Si tratta di una pasta abrasiva grossa ad azione rapida, ideale per applicazioni con utensile come primo passaggio in qualsiasi processo di finitura. Il tampone in spugna da usare è quello di colore arancione.
Il processo di finitura prevede un passaggio successivo con una pasta più fine ottenere una finitura ultra-brillante. Il passaggio successivo può essere effettuato con la pasta abrasiva fine o con il polish abrasivo 3M™ Perfect‐It™, applicati con un tampone in spugna di colore nero.
Il processo di finitura prevede un passaggio successivo con una pasta più fine ottenere una finitura ultra-brillante. Il passaggio successivo può essere effettuato con la pasta abrasiva fine o con il polish abrasivo 3M™ Perfect‐It™, applicati con un tampone in spugna di colore nero.
Usa la pasta abrasiva 3M™ Perfect‐it™ Fast Cut per rimuovere i segni di carteggiatura di grana P1200 o P1500 formatisi in fase di rimozione dei difetti di verniciatura.
Punti di forza
Usa una pasta abrasiva facile e rapida da applicare e da pulire;Azione rapida ed efficace;Ottieni una finitura ultra-brillante passando successivamente una pasta abrasiva fine;Rimuove i fumi di verniciatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 1095 g |
|---|---|
| Capacità | 909 ml |
| Viscosità | 60000 mPa s |
| Livello di pH | 7,5 - 8,5 |
| Materiale | minerale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione