560945-PIASTRA TERMINALE VMPAL-EPR

Piastra terminale VMPAL

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VMPAL-EPR
Rubix:160000000603742
Produttore:560945
EAN:4052568055868
560945-PIASTRA TERMINALE VMPAL-EPR

Riepilogo info tecniche

Tipologiapiastra terminale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 560945-PIASTRA TERMINALE VMPAL-EPR


Piastra terminale VMPAL-EPR Pressione d'esercizio=-0,9 - 10 bar, Pressione di pilotaggio=3 - 8 bar, Classe di resistenza alla corrosione CRC=3, Temperatura ambiente=-5 - 50 °C, Avvertenza sul materiale=Conforme a RoHS

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapiastra terminale
Codice doganale84819000
8,97 IVA esclusa
/ Unità
10,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore