FLANGIA TIPO F X BUSSOLA INTERNA TYRE 180 FLANGIA F B.4545

'Piatto di accoppiamento pneumatico interno tipo F

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:893489
Rubix:999221005000674
EAN:3660338459504
FLANGIA TIPO F X BUSSOLA INTERNA TYRE 180 FLANGIA F B.4545

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : FLANGIA TIPO F X BUSSOLA INTERNA TYRE 180 FLANGIA F B.4545


Piatto di accoppiamento pneumatico per mozzo rimovibile - Il mozzo si introduce sul lato dell’elemento elastico
F180 F Tyre Coupling hub

Punti di forza

GG25 Cast Iron

Applicazioni

For transferring power through 2 shafts and to compensate mis-alignment

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza180
Temperatura minima-15 °C
Temperatura massima70 °C
Diametro esterno398 mm
Coppia nominale5485 N.m
Velocità massima1500 rpm
Sfalsamento angolare4 °
950,44 IVA esclusa
/ Unità
1159,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione