894582-PIGNONE DOPPIO INOX 1/2X5/16 Z 15 DOPPIO INOX
Pignone Pilota Foro Duplex - Acciaio inox
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P08B2015SS
Rubix:999230427024066
Produttore:894582


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 15 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 894582-PIGNONE DOPPIO INOX 1/2X5/16 Z 15 DOPPIO INOX
Queste ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio inox, versione Duplex.
Alesaggio pilota pignone 08B2 - 15 denti - Acciaio inossidabile
Punti di forza
Resistente alla corrosione
Applicazioni
Per l'uso con i prodotti della catena BS, particolarmente adatti nelle applicazioni di produzione alimentare.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 15 |
| Codice ISO | 08b-2 |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Diametro del pilota | 10 mm |
| Diametro del mozzo | 46 mm |
| Diametro di orientamento | 65,5 mm |
| Diametro esterno | 66 mm |
| Larghezza totale | 35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione